| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-201634 Herst.-Nr.: CVC0301-AAA0A EAN/GTIN: 4050075927050 |
| |
|
| | |
| Neue kompakte Waldbrandpatsche mit elastischem Teleskopgriff, der bis auf zwei Meter ausziehbar ist. Aufgrund der geringen Größe beim Transport und des geringen Gewichts ein revolutionäres Konzept. Das Werkzeug kann problemlos auf dem Rücken getragen und in Fahrzeugen mit wenig Platz transportiert werden. Die Waldbrandpatsche vft ist auch ideal für Mannschaften, die mit dem Hubschrauber transportiert werden. Eine Tasche für den einfachen und schnellen Transport gehört zum Lieferumfang. Dank des individuell anpassbaren Trageriemens sind Ihre Hände frei, um mit einem anderen Werkzeug arbeiten zu können, während Sie die Waldbrandpatsche auf dem Rücken tragen. - Teleskopgriff aus Aluminium und Kunststoff - stufenlos ausziehbar - geringe Größe weil zusammenklappbar - Material Baumwoll-Mehrschicht- und selbstverlöschender Synthesekautschuk - Länge eingeschoben 92 cm - Länge ausgezogen 200 cm - Blattgröße Waldbrandpatsche 25 x 40 cm Weitere Informationen: | | Länge eingeschoben: | 92 cm | Länge ausgezogen: | 200 cm | Blattgröße Waldbrandpatsche: | 25 x 40 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandklatsche, Vallfirest, Vegetationsbrand, Waldbrand |
| | |
| |