| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-201635 Herst.-Nr.: AVA0201-AAA0A EAN/GTIN: 4050075991600 |
| |
|
| | |
| Der neue Feuerwehrhelm für Waldbrände vft2 wurde mit dem Ziel entworfen, die höchsten Anforderungen der Einsatzkräfte bei Waldbränden zu erfüllen. Er bietet höchstmöglichen Schutz bei großem Tragekomfort, Vielseitigkeit durch umfangreiches Zubehör und eine moderne und sich abhebende Ästhetik.- Helmschale aus einem Stück gefertigt (PC/ABS) - höherer Schutz dank Längskamm und umlaufendem Rand - verstellbar von Größe XS bis XL mittels komfortablem Drehring - viele Farbkomniationen erhältlich - komplettes Zubehör vorhanden - Farbe gelb (RAL1023) mit gelb reflex - Norm EN 16471, EN 16473, EN 397, EN 443, EN 12492 - Verstellbereich 52-68 cm - Haltbarkeit 10 Jahre nach Herstellungsdatum - Material Polycarbonat - Abmessung L x B x H 270 x 245 x 193 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb (RAL1023) mit gelb reflex | Norm: | EN 16471, EN 16473, EN 397, EN 443, EN 12492 | Verstellbereich: | 52-68 cm | Haltbarkeit: | 10 Jahre nach Herstellungsdatum | Material: | Polycarbonat | Abmessung L x B x H: | 270 x 245 x 193 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vallfirest, Waldbrandhelm |
| | |
| |