| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-201638 Herst.-Nr.: AVA0204-AAA0A EAN/GTIN: 4050075991631 |
| |
|
| | |
| - Helmschale aus einem Stück gefertigt (PC/ABS) - höherer Schutz dank Längskamm und umlaufendem Rand - verstellbar von Größe XS bis XL mittels komfortablem Drehring - viele Farbkomniationen erhältlich - komplettes Zubehör vorhanden - Farbe weiß (RAL9003) mit gelb reflex - Norm EN 16471, EN 16473, EN 397, EN 443, EN 12492 - Verstellbereich 52-68 cm - Haltbarkeit 10 Jahre nach Herstellungsdatum - Material Polycarbonat - Abmessung L x B x H 270 x 245 x 193 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß (RAL9003) mit gelb reflex | Norm: | EN 16471, EN 16473, EN 397, EN 443, EN 12492 | Verstellbereich: | 52-68 cm | Haltbarkeit: | 10 Jahre nach Herstellungsdatum | Material: | Polycarbonat | Abmessung L x B x H: | 270 x 245 x 193 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vallfirest, Waldbrandhelm |
| | |
| |