Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstzelt KF 22 Leicht, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerüstzelt KF 22 Leicht, weiß
Gerüstzelt KF 22 Leicht, weiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-201666
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201666
EAN/GTIN:
     4050075998609
Suchbegriffe:
Gerüstzelt
Mannschaftsszelt
- Eingangstüren an den Giebelseiten mit Verbindungskragen an weitere Zelte, Schleusen, etc... - ein Fenster je Längsseite mit Überklappe und Fliegenschutzgitter - eine Warmluftschlauch-/Kabeldurchführung je Längsseite - Satz Erdnägel im Lieferumfang enthalten - Farbe weiß - Nutzbare Fläche 25 m² - Abmessungen L x B x H 500 x 510 x 286 cm - Seitenhöhe 210 cm - Packmaß 200 x 80 x 40 cm - Material Außenhaut PVC-beschichtetes Gewebe - Material Boden verstärkter PVC-Boden, verschweißt - Aufbauzeit <15 min - 1 Stück Gerüstzelt KF - 1 Satz Abspannseile - 1 Satz Erdnägel - 1 Stück Handbuch - 2 Stück Packsack
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nutzbare Fläche:
25 m²
Abmessungen L x B x H:
500 x 510 x 286 cm
Seitenhöhe:
210 cm
Packmaß:
200 x 80 x 40 cm
Material Außenhaut:
PVC-beschichtetes Gewebe
Material Boden:
verstärkter PVC-Boden, verschweißt
Aufbauzeit:
<15 min
Weitere Suchbegriffe: Aufenthaltszelt, Küchenzelt, Mannschaftszelt, Schnellaufbauzelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.011,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.226,87*
€ 5.029,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.196,34*
€ 4.993,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.078,41*
€ 4.853,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.027,46*
€ 4.792,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.011,31*
€ 4.773,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.