Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsunfallsatz DIN 14800-VUK, Revision 11/2020, ohne Kasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsunfallsatz DIN 14800-VUK, Revision 11/2020, ohne Kasten
Verkehrsunfallsatz DIN 14800-VUK, Revision 11/2020, ohne Kasten
Artikel-Nr.:
     284WZ-201699
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201699
EAN/GTIN:
     4050075009503
Suchbegriffe:
Verkehrsunfallsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Nach DIN 14800-13:2020-11 Inhalt: Einmalhandschuhe mittlere Größe (4 Paar) Einmalhandschuhe grosse Größe (4 Paar) Rettungsdecke 2100 x 1600 mm Schutzbrille nach DIN EN 166 Polyethylenfolie transparent 2000 x 1000 mm (2 Stück) Doppelmaulschlüssel SW 10 x 11 Doppelmaulschlüssel SW 12 x 13 Gurtmesser Federkörner Messer mit Wellenschliff Montiereisen 500 mm Klammernheber Original Glas-Master Gewebeklebeband 50 mm x 50 m Kreidefallstift Wachskreide gelb Keil 400 x 100 x 80 mm sägerau (6 Stück) VDE-Kraftseitenschneider 200 mm - Ausführung ohne Kasten - 4 Paar Einmalhandschuhe mittlere Größe - 4 Paar Einmalhandschuhe grosse Größe - 1 Stück Rettungsdecke - 1 Stück Schutzbrille - 2 Stück Polyethylenfolie - 1 Stück Doppelmaulschlüssel SW 10 x 11 - 1 Stück Doppelmaulschlüssel SW 12 x 13 - 1 Stück Gurtmesser - 1 Stück Federkörner - 1 Stück Messer mit Wellenschliff
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Kasten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, dönges werkzeugsatz, modul werkzeuge, DIN 14800-13, DIN 14800-VUK, Verkehrsunfallkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,51*
€ 621,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,92*
€ 613,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,14*
€ 572,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,97*
€ 554,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,28*
€ 516,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
217525
ab € 2,94*
Zubehör
Dönges
217512
ab € 8,19*
Zubehör
Dönges
217516
ab € 4,48*
Zubehör
Catu
256215
ab € 35,82*
Zubehör
Dönges
200057
ab € 6,26*
Zubehör
Glas-Master
212470
ab € 174,28*
Zubehör
Dönges
JD212413
ab € 3,45*
Zubehör
Dönges
217550
ab € 11,36*
Zubehör
Dönges
217531
ab € 5,42*
Zubehör
Dönges
211019
ab € 16,97*
Zubehör
Dönges
217540
ab € 6,83*
Zubehör
Dönges
217520
ab € 0,8305*
Zubehör
Dönges
217547
ab € 4,75*
Zubehör
Dönges
280135
ab € 0,9063*
Zubehör
Dönges
217530
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.