| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-201710 Herst.-Nr.: CVC0302-AAA0A EAN/GTIN: 4050075961580 |
| |
|
| | |
| Der Kopf der innovativen "Alaska" besteht aus fünf horizontalen und sechs vertikalen Blättern, die sich zur besseren Anpassung an das Gelände um die Mittelachse drehen können. Der Kopf lässt sich im 45°-Winkel arretieren, das optimiert den Aufprall auf den Boden und nutzt die aufgebrachte Energie effizienter. Die horizontalen Blätter "ersticken" das Feuer, die vertikal angebrachten Blätter können zusätzlich zum Schaben benutzt werden, um z.B. Glutnester freizulegen. Der obere Teil des Teleskopstiels ist aus stabilem und leichtem Aluminium, der untere Teil aus einem flexiblen Spezialkunststoff. Der flexible Teil schützt den Anwender vor dem Rückschlag beim Auftreffen auf den Boden und zusätzlich kann beim Ausholen durch den "Peitscheneffekt" die Effektivität deutlich gesteigert werden. Mit dem praktischen Transportriemen kann die Alaska ganz einfach umgehängt werden. - Teleskopgriff aus Aluminium - stufenlos ausziehbar - geringe Größe weil zusammenklappbar - mehr Effizienz durch "Peitscheneffekt" - Länge eingeschoben 92 cm - Länge ausgezogen 200 cm - Blattgröße Waldbrandpatsche 30 x 21 cm Weitere Informationen: | | Länge eingeschoben: | 92 cm | Länge ausgezogen: | 200 cm | Blattgröße Waldbrandpatsche: | 30 x 21 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächenbrand, Vallfirest, Vegetationsbrand, Waldbrand, Waldbrandbekämpfung |
| | |
| |