Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger 2020 EF2200iS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger 2020 EF2200iS
Stromerzeuger 2020 EF2200iS
Artikel-Nr.:
     284WZ-201713
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     EF2200iS-2020
EAN/GTIN:
     0810856030317
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Ob es um professionelle Nutzung oder Freizeit geht, der kompakte und leichte EF2200iS ist immer und überall einsetzbar und bietet sofortige Leistung. Die zahlreichen praktischen Funktionen machen die Bedienung zu einem Vergnügen – und mit einem geringen Gewicht von nur 25 kg ist dieser robuste Generator leicht zu tragen und zu transportieren. Leistungsstark, leise, sparsam und kompakt – der kraftvolle Yamaha EF2200iS bietet eine beeindruckende Leistung. Er ist für eine maximale Leistung von 2,2 kVA an jedem Ort ausgelegt und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Smart Throttle-Technologie von Yamaha bietet Ihnen bis zu 10,5 Stunden Dauerleistung bei ¼ Last – und mit einer extrem niedrigen Geräuschleistung von nur 57 dB (bei 7 Metern und ¼ Last) erledigt der EF2200iS seine Arbeit leise und effizient – machen Sie unterwegs das Beste aus Ihrem Tag, egal ob sie arbeiten oder Ihre Freizeit genießen. - robustes Design mit fortschrittlicher Yamaha-Technologie - Smart Throttle sorgt für eine besonders lange Laufzeit von bis zu 10,5 Stunden bei ¼ Last - saubere, modulierte Hochleistung mit maximal 2,2 kVA - leistungsstarker und günstiger Yamaha MZ80 Motor - sehr leiser Betrieb – nur 57 dBA bei 7 Metern und ¼ Last - praktisches Tri-Griff-Design für einfaches Tragen durch 2 Personen - Taste zum Zurücksetzen der Überlastungsleistung stellt die Stromversorgung in 3 Sekunden wieder her - der leicht zu bedienende Vergaserablass von Yamaha verhindert Probleme mit abgestandenem Kraftstoff - Tankanzeige und LED-beleuchtetes Bedienfeld - Abmessung L x B x H 555 x 300 x 470 mm - max. Leistung 2,2 kVA - Dauerleistung 230 V 1,8 kVA - Generator Inverter - Nennspannung 230 V 1~/12 V = - Nennstrom 8 A 1~ - Ausgang 2 x 230 V/16 A - Ausgang 2 1 x 12 V - Motor-Bauart 1-Zyl. 4-Takt - Kraftstoff Benzin - Tankinhalt 4,7 l - Laufzeit 4,2-10,5 h - Schallpegel 65 dB (7 m) - Startsystem Leichtstart-Seilzug
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
555 x 300 x 470 mm
max. Leistung:
2,2 kVA
Dauerleistung 230 V:
1,8 kVA
Generator:
Inverter
Nennspannung:
230 V 1~/12 V =
Nennstrom:
8 A 1~
Ausgang:
2 x 230 V/16 A
Ausgang 2:
1 x 12 V
Motor-Bauart:
1-Zyl. 4-Takt
Kraftstoff:
Benzin
Tankinhalt:
4,7 l
Laufzeit:
4,2-10,5 h
Schallpegel:
65 dB (7 m)
Startsystem:
Leichtstart-Seilzug
Weitere Suchbegriffe: seilzug notstromaggregat, notstromaggregat, stromaggregat 230v, ESE-2000i, ESE2000, ESE2000i, Generator, Generatoren, Inverterstromerzeuger, Kompakter, Mini-Stromerzeuger, Notstrom, Notstromversorgung, Notstromversorgungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 1.185,78*
€ 1.307,03*
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.179,71*
€ 1.307,03*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,03*
€ 1.555,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,54*
€ 1.525,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,75*
€ 1.451,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,15*
€ 1.426,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,71*
€ 1.403,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.