Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseil Ombilix Adjust, Länge 200 cm, Ø Kernmantelseil 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteseil Ombilix Adjust, Länge 200 cm, Ø Kernmantelseil 12 mm
Halteseil Ombilix Adjust, Länge 200 cm, Ø Kernmantelseil 12 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-201728
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     882812000470
EAN/GTIN:
     4028545141077
Suchbegriffe:
Halteseil
Kernmantelseil
kernmantelseil
Verstellbares Halteseil nach EN 358 mit 12 mm Kernmantelseil zum Positionieren und Sichern am Arbeitsplatz in der Höhe. Über eine Seilklemme kann die Länge des OMBILIX ADJUST schnell und einfach angepasst werden- verschiebbare Hülle zum Schutz des Systemseils - extrem robuste Kernmantelkonstruktion - Seil lässt sich bei Bedarf austauschen - inklusive DSG TRITON Karabiner mit intuitiver und sicherer Handballensicherung und OVAL POWER 2500 Karabiner mit Triple-Verschluss zur Befestigung am Gurt - Länge 200 cm - Ø Kernmantelseil 12 mm - Zugfestigkeit 15 kN - Norm EN 358 - 1 Stück Halteseil
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Ø Kernmantelseil:
12 mm
Zugfestigkeit:
15 kN
Norm:
EN 358
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Abstusi, Anschlagmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.