Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausrüstungshalter RT3 mit Stahl-Karabiner Heavy Duty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausrüstungshalter RT3 mit Stahl-Karabiner Heavy Duty
Ausrüstungshalter RT3 mit Stahl-Karabiner Heavy Duty
Ausrüstungshalter RT3 mit Stahl-Karabiner Heavy Duty
Ausrüstungshalter RT3 mit Stahl-Karabiner Heavy Duty
Artikel-Nr.:
     284WZ-201733
Hersteller:
     GearKeeper
Herst.-Nr.:
     RT3-4401
EAN/GTIN:
     0653096344017
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Der Gearkeeper ist ein praktischer Ausrüstungshalter mit Aufrollmechanismus. Dank Karabiner lässt er sich nahezu überall anbringen. Der Ausrüstungshalter ist auch für erschwerte Bedingungen eine optimale Ergänzung. Er sichert Ihre Gegenstände gegen Verlieren oder Fallen lassen. Sie können nach Benutzen einfach loslassen und dank Rückzugseil begibt sich die Ausrüstung wieder an die Ursprungsposition. Auch bleiben die Hände frei, bei Bedarf gelangen Sie dennoch schnell an das benötigte Werkzeug. - Karabiner ist mit einem Nomex-Gurtband mit dem Retraktor verbunden - Temperaturbeständiges Gehäuse - hohe Rückzugkraft für schwere Ausrüstungsteile - Abmessung L x B x H 50 x 38 x 14 mm - Seillänge 81 cm - Belastbarkeit 27 kg - Rückzugkraft 680 g - Wechselsystem Q/C-2 - Befestigung Stahl-Karabiner - 1 Stück Retraktor RT3 - 1 Stück Schlüsselring (Q/C-2 Attachement)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
50 x 38 x 14 mm
Seillänge:
81 cm
Belastbarkeit:
27 kg
Rückzugkraft:
680 g
Wechselsystem:
Q/C-2
Befestigung:
Stahl-Karabiner
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselbandrolle, Schlüsselrolle, Schlüsselrollo, karabiner, Aufroller, Ausrüstungshalter, Fallschutz, Funkgerät, GearKeeper, Retractor, Schlüsselhalter, Werkzeugsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.