Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeugstabilisierungssystem Auto Crib-it, AC-14


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Fahrzeugstabilisierungssystem Auto Crib-it, AC-14
Fahrzeugstabilisierungssystem Auto Crib-it, AC-14
Fahrzeugstabilisierungssystem Auto Crib-it, AC-14
Fahrzeugstabilisierungssystem Auto Crib-it, AC-14
Artikel-Nr.:
     284WZ-201745
Hersteller:
     ResQtec
Herst.-Nr.:
     84000310
EAN/GTIN:
     4050075058174
Suchbegriffe:
Abstützsystem Fahrzeug
Fahrzeug-Abstützsatz
Fahrzeug-Abstützsystem
Fahrzeug-Stabilisierungssatz
Die Stabilisierung von Fahrzeugen war nie einfacher: positionieren, entriegeln und den Griff ziehen! Durch die über eine Gasfeder aktivierte Mechanik folgt der Auto Crib-it automatisch der Last. Wenn z.B. das Fahrzeug während der Bergung an Zuladung verliert und ausfedert, hält der Auto Crib-it automatisch den Kontakt um das Fahrzeug weiterhin zu sichern. Der Griff mit dem Sicherheitsknopf zum entriegeln ermöglicht ein einfaches Positionieren, ohne dabei unter das Fahrzeug greifen zu müssen. Der AC-14 bietet Ihnen eine maximale Tragfähigkeit von 900 kg - ausreichend Kapazität für einfaches Unterbauen von PKW und SUV. Dank einer maximalen Höhe von 33 cm wird kein weiteres Unterbaumaterial benötigt. Der Satz enthält zwei Stück Auto Crib-it. - einfache Bedienung - kein weiteres Unterbaumaterial nötig - folgt automatisch der Last - komplett mechanisches System - Ausführung AC-14 - Material Aluminium - Abmessung L x B x H 710 x 120 x 113 mm - max. Belastbarkeit 8,9 kN - Max. Höhe 33 cm - Anzahl Rastpunkte 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-14
Material:
Aluminium
Abmessung L x B x H:
710 x 120 x 113 mm
max. Belastbarkeit:
8,9 kN
Max. Höhe:
33 cm
Anzahl Rastpunkte:
12
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeug-Stabilisierungssystem, Stabilisierungssatz Fahrzeuge, abstützsystem fahrzeug, Autocrib, Crib, Crib Block, Fahrzeugstabilisierung, Fahrzeugstabilisierungssystem, TH, Unfall, Unterbau, Unterbaumaterial, VU, Wagenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,40*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.029,67*
€ 1.225,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.003,22*
€ 1.193,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 967,58*
€ 1.151,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 944,77*
€ 1.124,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 918,40*
€ 1.092,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.