Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragkraftspritze Black Hawk BH1, mit Ansaugpumpe, mit Storz C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragkraftspritze Black Hawk BH1, mit Ansaugpumpe, mit Storz C
Tragkraftspritze Black Hawk BH1, mit Ansaugpumpe, mit Storz C
Tragkraftspritze Black Hawk BH1, mit Ansaugpumpe, mit Storz C
Tragkraftspritze Black Hawk BH1, mit Ansaugpumpe, mit Storz C
Artikel-Nr.:
     284WZ-201818
Hersteller:
     Vallfirest
Herst.-Nr.:
     201818
EAN/GTIN:
     4050075068968
Suchbegriffe:
#waldbrandbezwinger
Black Hawk
Pumpe
Tragkraftspritze
Die leichte und robuste Tragkraftspritze vft Black Hawk 1 ist ausgestattet mit einer einstufigen Kreiselpumpe und einem 4-Takt Honda Motor und wurde für das schnelle Eingreifen bei Vegetationsbränden entwickelt. Eine leistungsstarke und ausgewogene Kombination mit einer Leistung von bis zu 6,9 bar und einer maximalen Durchflussmenge von bis zu 260 l/min. Bequemes Tragen: äußerst leicht (Trockengewicht 9,5kg), ergonomisch geformter Griff auf der Oberseite für ein bequemes Tragen. Für die Ewigkeit gebaut: hergestellt aus leichter Aluminiumlegierung und hochwertigen Komponenten. Der schwarze flache Sockel aus Polyethylen ist mit einem mit Anti-Vibrations-Körper (Silentblock) ausgestattet. Motor Honda GXH50: Benzinbetriebener 4-Takt Verbrennungsmotor. Der Motor ist CARB- und EPA-zertifiziert und mit der eingebauten Kupplung ist ein einfaches Starten möglich. Einstufige Kreiselpumpe: kompakt, effizient und zuverlässig, aus korrosionsbeständigem und gehärtetem Aluminium, rostfreie Achsen an der Motorkurbelwelle, hochwertige Gleitringdichtungen und Aluminiumturbinen. Die Pumpe ist mit Schaummittel kompatibel. - Material: leichte Aluminiumlegierung, schwarzer, flacher Sockel aus Polyethylen mit Anti-Vibrations-Körper - Motor: Honda GXH50 benzinbetriebener 4-Takt Verbrennungsmotor (CARB- und EPA- zertifiziert), eingebaute Kupplung für ein einfaches Starten - Kreiselpumpe: einstufig, kompakt, effizient und zuverlässig, aus korrosionsbeständigem, gehärtetem Aluminium - Ausführung mit Ansaugpumpe - Lieferumfang mit Storz C - Zertifizierungen EN 14466:2006+A1:2009 - Kraftstofftank 0,77 l - Durchflussmenge 260 l/min - 1 Stück Tragkraftspritze Black Hawk BH1 - 2 Stück Gewindeadapter NPSH-BSP 1-1/2" - 2 Stück Festkupplung Storz 52-C - BSP 1,5" IG
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ansaugpumpe
Lieferumfang:
mit Storz C
Zertifizierungen:
EN 14466:2006+A1:2009
Kraftstofftank:
0,77 l
Durchflussmenge:
260 l/min
Weitere Suchbegriffe: Vallfirest, Vegetationsbrand, Waldbrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.644,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,11*
€ 2.106,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,78*
€ 2.079,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,81*
€ 2.000,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,48*
€ 1.973,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,52*
€ 1.956,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vallfirest
201980
ab € 100,74*
Zubehör
Vallfirest
DVD3101-00004
ab € 98,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.