Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Hi-Vis mit S5 Sicherheitsstiefel, Größe 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wathose Hi-Vis mit S5 Sicherheitsstiefel, Größe 41
Wathose Hi-Vis mit S5 Sicherheitsstiefel, Größe 41
Wathose Hi-Vis mit S5 Sicherheitsstiefel, Größe 41
Wathose Hi-Vis mit S5 Sicherheitsstiefel, Größe 41
Wathose Hi-Vis mit S5 Sicherheitsstiefel, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-201821
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201821
EAN/GTIN:
     4050075071593
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Bau-Winterstiefel
Bausicherheitsstiefel
- leuchtgelbe Farbe für mehr Sicherheit der Einsatzkräfte - schwere Qualität, robust und haltbar - Sicherheitsstiefel nach EN ISO 20345 - S5 SRC - Stiefel 100% wasserdicht mit der Hose verschweißt - Material behält auch bei niedrigen Temperaturen eine hohe Flexibilität - verstärkte Knie - Größe 41 - Material PVC/Polyester - Farbe leuchtgelb - Materialstärke 680 g/m² - Materialdicke 0,68 mm - Temperaturbereich bis -50 °C - Norm EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20345 - S5 SRC
Weitere Informationen:
Größe:
41
Material:
PVC/Polyester
Farbe:
leuchtgelb
Materialstärke:
680 g/m²
Materialdicke:
0,68 mm
Temperaturbereich:
bis -50 °C
Norm:
EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20345 - S5 SRC
Weitere Suchbegriffe: SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Angler-Hose, Anglerhose, Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, sicherheitsstiefel s5 gelb, arbeitsschutzstiefel, schutzstiefel gelb, Dönges-Wathose, Hochwasser, Kanalarbeiter, Pionier-hose, Pionierwasserhose, Wat-hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.