Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbo-Spritze 2130 EN, D, mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turbo-Spritze 2130 EN, D, mit Griff
Turbo-Spritze 2130 EN, D, mit Griff
Artikel-Nr.:
     284WZ-201831
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     60594433
EAN/GTIN:
     4050075996360
Suchbegriffe:
Hohlstrahlrohr
hohlstrahlrohr awg
hohlstrahlrohr
Das AWG Hohlstrahlrohr Turbo-Spritze 2130 ist für den Einsatz an der formstabilen Schnellangriffseinrichtung konzipiert. Hierbei stehen die Durchflussmenge und Druckverlust im Schlauch in einem optimalen Verhältnis. Darüber hinaus ist der universelle Einsatz zur Brandbekämpfung uneingeschränkt möglich, bei dem taktisch geringere Durchflussmengen gefordert sind.- Anschluss D - Ausführung mit Griff - Abmessung L x B x H 265 x 100 x 230 mm - Durchflussmenge bei 6 bar 40/80/130 l/min - Wurfweite Vollstrahl 27 m - Wurfweite Sprühstrahl 8 m - Betriebsdruck 6 bar - Max. Druck 16 bar - Norm DIN EN 15182
Weitere Informationen:
Anschluss:
D
Ausführung:
mit Griff
Abmessung L x B x H:
265 x 100 x 230 mm
Durchflussmenge bei 6 bar:
40/80/130 l/min
Wurfweite Vollstrahl:
27 m
Wurfweite Sprühstrahl:
8 m
Betriebsdruck:
6 bar
Max. Druck:
16 bar
Norm:
DIN EN 15182
Weitere Suchbegriffe: AWG-Turbospritze, Turbo-Spritze, Turbospritze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,08*
€ 665,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,87*
€ 659,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,43*
€ 626,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,93*
€ 602,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,42*
€ 557,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.