Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Tool Wave+ 18 Funktionen, inkl. Nylon-Holster, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Tool Wave+ 18 Funktionen, inkl. Nylon-Holster, silber
Multi-Tool Wave+ 18 Funktionen, inkl. Nylon-Holster, silber
Multi-Tool Wave+ 18 Funktionen, inkl. Nylon-Holster, silber
Multi-Tool Wave+ 18 Funktionen, inkl. Nylon-Holster, silber
Multi-Tool Wave+ 18 Funktionen, inkl. Nylon-Holster, silber
Artikel-Nr.:
     284WZ-201843
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     832524
EAN/GTIN:
     0037447000737
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Der internationale Bestseller Wave+ hat alle wichtigen Tools für den Alltag und dazu außerdem einen auswechselbaren, widerstandsfähigen Drahtschneider. Alle 18 Tools lassen sich schnell und einfach aus- und einklappen, um jede Aufgabe zu meistern. Viele der Tools sind von außen zugänglich. Diese lassen sich also auch benutzen, wenn das Multi-Tool zusammengeklappt und geschlossen ist.- Spitzzange - Normale Zange - auswechselbarer Drahtschneider - auswechselbarer Hartdrahtschneider - Crimpzange - Abisolierklinge - 420HC-Messer - 420HC-Wellenschliffmesser - Säge - Schere mit Federbetätigung - Funktionen 18 - Farbe silber - Abmessungen L x B x T 100 x 31 x 18 mm - Länge geschlossen 100 mm - Länge offen 159 mm - Klingenlänge 82 mm - Farbe silber
Weitere Informationen:
Funktionen:
18
Farbe:
silber
Abmessungen L x B x T:
100 x 31 x 18 mm
Länge geschlossen:
100 mm
Länge offen:
159 mm
Klingenlänge:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: Leatherman, WAVE, Wave+
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 125,27*
3 Tage
56
€ 5,90*
ab € 104,68*
€ 128,81*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 106,17*
€ 130,22*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 110,07*
€ 134,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,63*
€ 146,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.