| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-201863 Herst.-Nr.: 201863 EAN/GTIN: 4050075155606 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeugsatz im Stahlblech Werkzeugkasten gemäß ÖBFV Richtlinie.- Abmessung 430 x 200 x 200 mm - 1 Stück Werkzeugkasten aus Stahlblech, lackiert, 430x200x200 mm - 1 Stück Handdrahtbürste, Stahldraht - 1 Stück Holz-Gliedermaßstab 2 m - 1 Stück Zimmermanns-Bleistift - 1 Stück Metallsäge 300mm - 1 Stück Metallsägeblatt HSS Bi - 1 Stück Schraubendreher 0,6 x 3,5 x 75 mm - 1 Stück Schraubendreher 1,2 x 6,5 x 125 mm - 1 Stück Schraubendreher 1,6 x 10,0 x 175 mm - 1 Stück Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 430 x 200 x 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, dönges werkzeugkasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |