| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-202037 Herst.-Nr.: 202037 EAN/GTIN: 4050075137114 |
| |
|
| | |
| - weithin sichtbare, leuchtende Farbe - voll retroreflektierende Streifen rundum - universelle Passform - Klettverschluss vorn - Farbe leuchtgelb - Aufdruck FEUERWEHR - Material 100% Polyester - Größe Einheitsgröße - Norm EN ISO 20471 Klasse 2 Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtgelb | Aufdruck: | FEUERWEHR | Material: | 100% Polyester | Größe: | Einheitsgröße | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb, kennzeichnungswesten, EN471, Signal-Weste, Warn-Weste, Warnwestes |
| | |
| |