Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan Crash Axe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan Crash Axe
Titan Crash Axe
Titan Crash Axe
Titan Crash Axe
Titan Crash Axe
Artikel-Nr.:
     284WZ-202075
Hersteller:
     PARATECH
Herst.-Nr.:
     22-000120
EAN/GTIN:
     4050075523788
Suchbegriffe:
Axt
Brechwerkzeug
CrashAxe
Metallschneid
Die Titan Crash Axe aus dem Hause Paratech ist das neue High-End-Multifunktionswerkzeug. Leichtbau, Multifunktionalität und Stabilität wurden kompromisslos umgesetzt. Die gesamte Crash Axe wiegt keine 1.200 Gramm, dank des Titan-Bodys und des speziellen, besonders griffigen Rippendesigns wurde dieser hervorragende Wert erreicht, ohne jedoch Einbußen bei der Stabilität und Haltbarkeit zu machen. Der Dorn und die Axtschneide aus Spezialstahl sind modular konzipiert und können schnell gewechselt werden. So kann die Crash Axe auch mit anderen Werkzeugeinsätzen (derzeit in Planung) individuell angepasst werden. Am anderen Ende der Axt wurde eine Blechschneidklaue mit Drahtschneider verbaut, die auch zum Hebeln geeignet ist. - ultraleichter Titan-Body - wechselbare Werkzeuge am Kopf aus rostfreiem Stahl - Metallschneidklaue auch zum Hebeln geeignet - integrierter Drahtschneider - Abmessung H x B x T 399 x 201 x 25 mm - Material Titan - 1 Stück Titan Crash Axe Body - 1 Stück Werkzeugeinsatz Pike (Dorn) - 1 Stück Werkzeugeinsatz TopCut Blade (Axtschneide)
Weitere Informationen:
Abmessung H x B x T:
399 x 201 x 25 mm
Material:
Titan
Weitere Suchbegriffe: Paratech, Titan, Titan-Axt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,48*
€ 658,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,96*
€ 650,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,59*
€ 594,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,42*
€ 559,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PARATECH
22-000127
ab € 86,03*
Zubehör
PARATECH
22-000123
ab € 96,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.