| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-210456 Herst.-Nr.: 210456 EAN/GTIN: 4050075439034 |
| |
|
| | |
| Aluminiumbox Größe 6, leer, mit Aufschrift, "Mehrzweckzug MZ32 Zubehör". Die Beschriftung erfolgt mittels hochfester, abriebresistenter gelber Aufkleber. Abmessung 800 x 400 x 330 mm - Ausführung Mehrzweckzug DIN 14800-MZ 32 Kasten 2 - Größe 6 - Abmessung L x B x H 800 x 400 x 330 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mehrzweckzug DIN 14800-MZ 32 Kasten 2 | Größe: | 6 | Abmessung L x B x H: | 800 x 400 x 330 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr Verbandkasten, FireBox, Firebox, Firebox Verkehrsunfall, Kiste Verkehrsunfall, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Sperrwerkzeugsatz, Verbandkasten, Verbandskästen, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment |
| | |
| |