Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel DIN 20121, Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel DIN 20121, Größe 5
Frankfurter Schaufel DIN 20121, Größe 5
Artikel-Nr.:
     284WZ-210510
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     210510
EAN/GTIN:
     4050075049103
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
Die Dönges Frankfurter Schaufel DIN 20121, Größe 5, ist ein hochwertiges und langlebiges Werkzeug, ideal für den professionellen Einsatz in der Bau- und Landwirtschaft. Mit einer Länge von 1.300 mm und einer Blattgröße von 300 x 270 mm eignet sich die Schaufel hervorragend zum Bewegen von Erde, Sand und anderen Materialien. Der rot gepulverte Schaufelkopf und der robuste Buchen-Langstiel gewährleisten eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer, selbst bei intensiver Nutzung. - Frankfurter Schaufel nach DIN 20121 - Größe 5 - Länge: 1.300 mm - Blattgröße: 300 x 270 mm - Rot gepulvert für zusätzliche Haltbarkeit - Robuster Buchen-Langstiel - Ideal für Bau- und Landwirtschaft - Größe 5 - Länge 1.300 mm - Oberfläche rot gepulvert - Blattgröße 300 x 270 mm - 1 Stück Dönges Frankfurter Schaufel DIN 20121, Größe 5
Weitere Informationen:
Größe:
5
Länge:
1.300 mm
Oberfläche:
rot gepulvert
Blattgröße:
300 x 270 mm
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel, Ballastschaufel, Frankfurter, Frankfuter Schaufel, Schaufel, Schüppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.