Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopleiter nach EN 1147, blau, 440 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopleiter nach EN 1147, blau, 440 cm
Teleskopleiter nach EN 1147, blau, 440 cm
Teleskopleiter nach EN 1147, blau, 440 cm
Teleskopleiter nach EN 1147, blau, 440 cm
Teleskopleiter nach EN 1147, blau, 440 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-210582
Hersteller:
     TeleMaster
Herst.-Nr.:
     TM.440-EN1147 (THW)
EAN/GTIN:
     4050075550555
Suchbegriffe:
Rettungsleiter
rettungsleiter
Diese neue Teleskopleiter ist aktuell weltweit die längste Teleskopleiter auf dem Markt. Sie ist ideal geeignet für Feuerwehren, Rettungsdienst, THW und weitere Hilfsorganisationen. Speziell entwickeltes Sicherheitssystem: Bei jedem Zusammenschieben stellt sich der Sicherheitsabstand zwangsweise ein und lässt alle Sprossen in einem Abstand von 40 mm einrasten. Somit sind Verletzungen und Quetschungen fast ausgeschlossen! Die geringe Länge im zusammengeschobenen Zustand ermöglicht einen platzsparenden Transport auch in kleineren Fahrzeugen. Des Weiteren wird durch das geringe Gewicht das Tragen durch nur eine Person ermöglicht. - Zugelassen als "2-Personen-Rettungsleiter" - Geprüft nach den Prüfvorschriften der EN 1147:2010 - Sicherheitssystem verhindert Quetschungen und Verletzungen an Händen und Fingern - Lange Lebensdauer durch die Verwendung hochwertiger Materialien - Hochbelastbar mit einer Trittbelastung bis zu 250 kg - Beliebige Teilhöhen möglich - Version Polizei/THW - Farbe blau - Länge ausgezogen 440 cm - Länge eingeschoben 91 cm - Arbeitsbereich 560 cm - Breite 51 cm - Sprossenabstand 30 cm - Sprossen 14 - Trittbelastung 250 kg - Anstellwinkel 65-70°
Weitere Informationen:
Version:
Polizei/THW
Farbe:
blau
Länge ausgezogen:
440 cm
Länge eingeschoben:
91 cm
Arbeitsbereich:
560 cm
Breite:
51 cm
Sprossenabstand:
30 cm
Sprossen:
14
Trittbelastung:
250 kg
Anstellwinkel:
65-70°
Weitere Suchbegriffe: 1147, Anlegeleiter, ausziehbar, EN1147, teleskopierbar, Teleskopleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,35*
€ 815,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,77*
€ 802,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,29*
€ 756,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,35*
€ 732,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,08*
€ 692,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.