Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider, DIN 5749, VDE-isoliert, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftseitenschneider, DIN 5749, VDE-isoliert, 200 mm
Kraftseitenschneider, DIN 5749, VDE-isoliert, 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-211019
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     211019
EAN/GTIN:
     4050075836628
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
- für weichen, harten und Pianodraht (P) - Kraftgelenk und hoch präzise Schneiden für härteste, dauerhafte Beanspruchung - Griffe mit Zweikomponentenhüllen - Chrom-Vanadium-Stahl - blendfrei seidenmatt verchromt - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet - isoliert bis 1.000 V, nach IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/Teil 201 - Länge 200 mm - Schneidleistung M/H/P 4,2/3,0/2,5 mm - Norm DIN 5749, IEC 60900 - isoliert bis 1.000 V
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schneidleistung M/H/P:
4,2/3,0/2,5 mm
Norm:
DIN 5749, IEC 60900
isoliert bis:
1.000 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.