Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Bit 867/1, TX 20, 25 mm, 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torx-Bit 867/1, TX 20, 25 mm, 5,0 mm
Torx-Bit 867/1, TX 20, 25 mm, 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-211421
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066487001
EAN/GTIN:
     4013288030344
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
- für Innen-TORX-Schrauben - 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 - Zähhart, für den universellen Einsatz - Größe TX 20 - Klingenlänge 25 mm - Klingendurchmesser 5,0 mm
Weitere Informationen:
Größe:
TX 20
Klingenlänge:
25 mm
Klingendurchmesser:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), bit torx t20, bit (torx), Bit -TORX®-, Torsions-Bit -TORX®-, Torx-Bit, Torx-Bits, Torxbit, Torxbits, TORX® Torsions-Bit, TORX®-Bit
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,4492*
€ 0,6092*
2 Tage
1112
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,64*
4 Tage
1133
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,72*
4 Tage
881
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,75*
1 Tag
1099
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6092*
€ 0,72495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5692*
€ 0,67735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5492*
€ 0,65355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5292*
€ 0,62975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4992*
€ 0,59405
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4492*
€ 0,53455
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066485001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066486001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066488001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066489001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066490001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066450001
ab € 1,76*
Ähnlich
Wera
05066455001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05066460001
ab € 1,61*
Ähnlich
Wera
05066465001
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.