Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hooligan-Tool, 610 mm, mit Hebelklaue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hooligan-Tool, 610 mm, mit Hebelklaue
Hooligan-Tool, 610 mm, mit Hebelklaue
Hooligan-Tool, 610 mm, mit Hebelklaue
Hooligan-Tool, 610 mm, mit Hebelklaue
Hooligan-Tool, 610 mm, mit Hebelklaue
Artikel-Nr.:
     284WZ-211519
Hersteller:
     PARATECH
Herst.-Nr.:
     211519
EAN/GTIN:
     4050075042340
Suchbegriffe:
Brechwerkzeug Feuerwehr
Halligan-Tool
Hooligan Tool
hooligan tool paratech
Die original Paratech Hooligan-Tools sind weltweit geschätzt wegen ihrer Multifunktionaliät, Stablität und Robustheit. Sie können nicht nur Türen aufhebeln. Auch Hämmern, Nagel ziehen, Blech schneiden, Löcher stanzen, Schlösser aufbrechen und viele andere Anwendungen sind im Einsatzfall schnell durchführbar. Kopf und Klaue der Hooligan-Tools sind aus hochlegiertem Stahl geschmiedet und gehärtet. Sie werden auf die 25 mm starke Griffstange gepresst und zusätzlich mit Stiften gesichert. Sie sind somit praktisch unlöslich mit dem Griff verbunden. Hooligan-Tools sind in unterschiedlichen Längen und Ausführungen erhältlich, immer optimal abgestimmt auf den Einsatzzweck. - weltweit im Einsatz bei Feuerwehren und Hilfsorganisationen - multifunktional, für viele Einsatzzwecke ein Werkzeug - Köpfe und Klauen sind aus hochlegiertem Stahl geschmiedet und für Festigkeit wärmebehandelt - die Mittelstange ist eine maschinengerillte, 1" (2,5 cm) rutschfeste, strapazierfähige Stahlstange - Hecht ist lang, scharf, verjüngt und sanft gebogen, um in ein Schloss oder eine Klinke zu passen - Entenschnabel ist lang mit einer sanften Neigung, um Fenster und Türen zu erzwingen - die Standard-Klauenvariante hat maschinengeschärfte Krallen, einen vertieften Nagel-/Spikezieher und parallele Öffnungen, die so bemessen sind, dass sie in Gasabsperrventile passen - die Variante Metal Cutting Claw verfügt über eine maschinell geschärfte Metallschneide, die zum Schneiden von dickem Metall und Verbundwerkstoffen entwickelt wurde - leichte Variante mit zentraler, maschinengerillter, 1" (2,5 cm) rutschfester Griffleiste aus Aluminium - chemische Vernickelung mit hohem Phosphorgehalt für hohe Härte, Verschleißfestigkeit und Korrosionsschutz - Länge 610 mm - Ausführung mit Hebelklaue
Weitere Informationen:
Länge:
610 mm
Ausführung:
mit Hebelklaue
Weitere Suchbegriffe: brechwerkzeug feuerwehr, Aufbrech Tool, Aufbrech Werkzeug, Halligan, Halligan Tool, Hooligan, Hooligan-Tool, Multifunktions Tool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PARATECH
211541
ab € 22,67*
Zubehör
PARATECH
211528
ab € 74,06*
Zubehör
Dönges
211529
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.