Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPF-Hooligan-Tool, 762 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPF-Hooligan-Tool, 762 mm
SPF-Hooligan-Tool, 762 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-211534
Hersteller:
     PARATECH
Herst.-Nr.:
     211534
EAN/GTIN:
     4050075101245
Suchbegriffe:
Brechwerkzeug Feuerwehr
Halligan-Tool
Hooligan Tool
hooligan tool paratech
Die Urform des Hooligan-Tools, mit Hebelklaue. Gefertigt nach den Spezifikationen des FDNY für deren primäres Brechwerkzeug. Dieses Hooligan-Tool wird aus einem Stück geschmiedet und erhält durch diesen Fertigungsprozess eine noch höhere Festigkeit und Stabilität als die schon unverwüstlichen Standard-Hooligan-Tools von Paratech. - einteiliges Gesenkschmieden für absolut gleichbleibende Länge - versenkte Kralle vom Typ Nagelzieher, ein dünnes gebogenes Profil - Kabelnut an der Rückseite des Werkzeugkopfes - stromlose Vernickelung mit hohem Phosphorgehalt - Parallelöffnung für Gasventilabsperrungen, Schlösser und Haspen - dünnste Kralle auf dem Markt für bessere Verkeilung - gebogene Schnabel ist lang mit einer sanften Neigung, um Fenster und Türen zu bezwingen - langer, scharfer, spitz zulaufender und sanft gebogener Hecht, um ein Schloss oder einen Riegel zu brechen - Länge 762 mm
Weitere Informationen:
Länge:
762 mm
Weitere Suchbegriffe: brechwerkzeug feuerwehr, Aufbrech Tool, Aufbrech Werkzeug, Halligan, Halligan Tool, Hooligan, Hooligan Tool New York Style, Multifunktions Tool, SPF Hooligan Tool, SPF-Hooligan-Tool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,60*
€ 427,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,90*
€ 402,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,73*
€ 386,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PARATECH
211541
ab € 22,81*
Zubehör
PARATECH
211528
ab € 73,97*
Zubehör
Dönges
211529
ab € 30,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.