Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschlauchbrücke, B, DIN 14820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschlauchbrücke, B, DIN 14820
Holzschlauchbrücke, B, DIN 14820
Holzschlauchbrücke, B, DIN 14820
Holzschlauchbrücke, B, DIN 14820
Artikel-Nr.:
     284WZ-211710
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     211710
EAN/GTIN:
     4050075046782
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
schlauchbrücken kunststoff
schlauchbrücke
Die Dönges Holzschlauchbrücke ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für effiziente und sichere Feuerwehreinsätze. Dieses robuste und langlebige Produkt ermöglicht das sichere Überqueren von Schläuchen durch Fahrzeuge, ohne dass die Schläuche beschädigt werden oder der Wasserfluss beeinträchtigt wird. Hergestellt aus hochwertigem Fichtenholz und mit einem auffälligen roten Lack versehen, ist diese Schlauchbrücke nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend. Die weißen Enden erhöhen die Sichtbarkeit und Sicherheit bei Einsätzen. Die Verwendung von UV-stabilisiertem Polypropylen für die Gurte sowie rostfreien Nieten und verzinkten Stahlblechen sorgt für eine herausragende Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse. Mit den Abmessungen von 935 x 700 mm ist sie ideal für zwei B- oder C-Druckschläuche geeignet und entspricht der Norm DIN 14820.- Material: Hochwertiges Fichtenholz, robust und langlebig - Farbe: Rot lackiert mit weiß abgesetzten Enden für erhöhte Sichtbarkeit - Gurte: UV-stabilisiertes Polypropylen, dauerhaft vernäht - Befestigung: Rostfreie Nieten und verzinkte Stahlbleche - Typ: B, entspricht DIN 14820 - Abmessungen: 935 x 700 mm, passend für zwei B- oder C-Druckschläuche - Einsatz: Ideal für Feuerwehreinsätze, erleichtert das Überfahren von Schläuchen - Sicherheit: Erhöht die Sicherheit bei der Überquerung von Schläuchen - Beständigkeit: Wetterbeständig und für den langfristigen Einsatz konzipiert - Typ B - Norm DIN 14820 - Abmessung L x B 935 x 700 mm - 1 Stück Dönges Holzschlauchbrücke, B, DIN 14820
Weitere Informationen:
Typ:
B
Norm:
DIN 14820
Abmessung L x B:
935 x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN14820, Holz-Schlauchbrücke, Holzschlauchbrücke, Kabelbrücke, Schlauchbrücke aus Holz, Schlauchbrücke DIN 14820, Überfahrbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.