Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch, 160 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugschlauch, 160 cm
Saugschlauch, 160 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-212238
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     60128600
EAN/GTIN:
     4050075473403
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Saugschlauch für Feuerwehrzwecke, mit Kupplungen. - EN ISO 14557 - 6 mm Wandstärke - SBR-Qualität - Länge 160 cm - Eingang 110-A - Ausgang 110-A
Weitere Informationen:
Länge:
160 cm
Eingang:
110-A
Ausgang:
110-A
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur, Ansaug, Saug-Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.