| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-212287 Herst.-Nr.: 60251899 EAN/GTIN: 4050075516773 |
| |
|
| | |
| Mittelschaumstrahlrohre werden zusammen mit den entsprechenden Zumischern eingesetzt und produzieren so den für den Einsatzzweck geeigneten Löschschaum. Der empfohlene Eingangsdruck am Schaumrohr liegt bei 3 - 5 bar. Rohr und Veredlersiebe sind aus rostfreiem Stahl, Schutzringe aus Gummi, Handgriffe aus Kunststoff. Alle Schaumrohre sind mit Manometer, Kugelhahnabsperrung und entsprechender Storz-Kupplung ausgestattet.- Nenngröße M4 - Anschluss B - Abmessung L x B x H 632 x 365 x 302 mm - Durchflussmenge M2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge M4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge M8/5 bar 800 l/min Weitere Informationen: | | Nenngröße: | M4 | Anschluss: | B | Abmessung L x B x H: | 632 x 365 x 302 mm | Durchflussmenge M2/5 bar: | 200 l/min | Durchflussmenge M4/5 bar: | 400 l/min | Durchflussmenge M8/5 bar: | 800 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaumrohr, Mittelschaum, Mittelschaumstrahlrohr |
| | |
| |