| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-212288 Herst.-Nr.: 10053834 EAN/GTIN: 4050075516780 |
| |
|
| | |
| Schwerschaumstrahlrohre werden zusammen mit den entsprechenden Zumischern eingesetzt und produzieren so den für den Einsatzzweck geeigneten Löschschaum. Der empfohlene Eingangsdruck am Schaumrohr liegt bei 3 - 5 bar. Das Rohr ist aus rostfreiem Stahl, Schutzringe und Handgriff aus Gummi. Alle Schaumrohre sind mit Kugelhahnabsperrung und entsprechender Storz-Kupplung ausgestattet.- Nenngröße S4 - Anschluss B - Abmessung L x B x H 866 x 126 x 198 mm - Durchflussmenge S2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge S4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge S8/5 bar 800 l/min Weitere Informationen: | | Nenngröße: | S4 | Anschluss: | B | Abmessung L x B x H: | 866 x 126 x 198 mm | Durchflussmenge S2/5 bar: | 200 l/min | Durchflussmenge S4/5 bar: | 400 l/min | Durchflussmenge S8/5 bar: | 800 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaumrohr, Schwerschaum, Schwerschaumstrahlrohr |
| | |
| |