Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschild, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschild, C
Wasserschild, C
Artikel-Nr.:
     284WZ-212292
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     30365233
EAN/GTIN:
     4050075484010
Suchbegriffe:
Hydroschild
Wasserschild
awg hydroschild
hydroschild
Zur Errichtung großer Wasserschleier oder einer Wasserwand zum Schutz gegen Gase, Rauch und zur Kühlung von Objekten. Die Armatur ist standsicher und muss im Einsatz nicht beaufsichtigt werden. Aneinandergereiht lassen sich breite Sperren aufbauen.- Wurfbreite Ausführung C 24 Meter, Ausführung B 31 Meter - Wurfhöhe Ausführung C 9 Meter, Ausführung B 10 Meter - Tragegriff für einfaches Handling - Anschluss C - Durchflussmenge bei 5 bar 800 l/min - Abmessung L x B x H 240 x 210 x 120 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
C
Durchflussmenge bei 5 bar:
800 l/min
Abmessung L x B x H:
240 x 210 x 120 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Schild, Wasserwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.