Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschild, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschild, B
Wasserschild, B
Artikel-Nr.:
     284WZ-212293
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     30368033
EAN/GTIN:
     4050075491421
Suchbegriffe:
Hydroschild
Wasserschild
awg hydroschild
hydroschild
Wasserschild Gr. B- Wurfbreite Ausführung C 24 Meter, Ausführung B 31 Meter - Wurfhöhe Ausführung C 9 Meter, Ausführung B 10 Meter - Tragegriff für einfaches Handling - Anschluss B - Durchflussmenge bei 5 bar 1.400 l/min - Abmessung L x B x H 240 x 260 x 135 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
B
Durchflussmenge bei 5 bar:
1.400 l/min
Abmessung L x B x H:
240 x 260 x 135 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Schild, Wasserwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,28*
€ 283,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.