Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelschaumrohr, Nenngröße M2, Anschluss C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelschaumrohr, Nenngröße M2, Anschluss C
Mittelschaumrohr, Nenngröße M2, Anschluss C
Artikel-Nr.:
     284WZ-212298
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     60251699
EAN/GTIN:
     4050075727001
Suchbegriffe:
Mittelschaumrohr
Schaumrohr
Schaumstrahlrohr
schaumrohr awg
- Nenngröße M2 - Anschluss C - Abmessung L x B x H 533 x 194 x 232 mm - Durchflussmenge M2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge M4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge M8/5 bar 800 l/min
Weitere Informationen:
Nenngröße:
M2
Anschluss:
C
Abmessung L x B x H:
533 x 194 x 232 mm
Durchflussmenge M2/5 bar:
200 l/min
Durchflussmenge M4/5 bar:
400 l/min
Durchflussmenge M8/5 bar:
800 l/min
Weitere Suchbegriffe: schaumrohr, Mittelschaum, Mittelschaumstrahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,92*
€ 471,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,05*
€ 468,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,44*
€ 450,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,69*
€ 433,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.