Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelschaumrohr, Nenngröße M4, Anschluss C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelschaumrohr, Nenngröße M4, Anschluss C
Mittelschaumrohr, Nenngröße M4, Anschluss C
Artikel-Nr.:
     284WZ-212299
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     60314199
EAN/GTIN:
     4050075727018
Suchbegriffe:
Mittelschaumrohr
Schaumrohr
Schaumstrahlrohr
schaumrohr awg
- Nenngröße M4 - Anschluss C - Abmessung L x B x H 632 x 265 x 302 mm - Durchflussmenge M2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge M4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge M8/5 bar 800 l/min
Weitere Informationen:
Nenngröße:
M4
Anschluss:
C
Abmessung L x B x H:
632 x 265 x 302 mm
Durchflussmenge M2/5 bar:
200 l/min
Durchflussmenge M4/5 bar:
400 l/min
Durchflussmenge M8/5 bar:
800 l/min
Weitere Suchbegriffe: schaumrohr, Mittelschaum, Mittelschaumstrahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,12*
€ 557,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,42*
€ 553,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,17*
€ 528,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,21*
€ 508,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,31*
€ 462,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.