Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelschaumrohr, Nenngröße M8, Anschluss B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelschaumrohr, Nenngröße M8, Anschluss B
Mittelschaumrohr, Nenngröße M8, Anschluss B
Artikel-Nr.:
     284WZ-212300
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     60373299
EAN/GTIN:
     4050075727025
Suchbegriffe:
Mittelschaumrohr
Schaumrohr
Schaumstrahlrohr
schaumrohr awg
- Nenngröße M8 - Anschluss B - Abmessung L x B x H 765 x 304 x 350 mm - Durchflussmenge M2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge M4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge M8/5 bar 800 l/min
Weitere Informationen:
Nenngröße:
M8
Anschluss:
B
Abmessung L x B x H:
765 x 304 x 350 mm
Durchflussmenge M2/5 bar:
200 l/min
Durchflussmenge M4/5 bar:
400 l/min
Durchflussmenge M8/5 bar:
800 l/min
Weitere Suchbegriffe: schaumrohr, Mittelschaum, Mittelschaumstrahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,61*
€ 1.009,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,29*
€ 992,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,36*
€ 945,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,47*
€ 909,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,68*
€ 859,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.