Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerschaumrohr, Nenngröße S2, Anschluss C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerschaumrohr, Nenngröße S2, Anschluss C
Schwerschaumrohr, Nenngröße S2, Anschluss C
Artikel-Nr.:
     284WZ-212301
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     10052734
EAN/GTIN:
     4050075728459
Suchbegriffe:
Schaumrohr
Schaumstrahlrohr
Schwerschaumrohr
schaumrohr awg
- Nenngröße S2 - Anschluss C - Abmessung L x B x H 738 x 98 x 185 mm - Durchflussmenge S2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge S4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge S8/5 bar 800 l/min
Weitere Informationen:
Nenngröße:
S2
Anschluss:
C
Abmessung L x B x H:
738 x 98 x 185 mm
Durchflussmenge S2/5 bar:
200 l/min
Durchflussmenge S4/5 bar:
400 l/min
Durchflussmenge S8/5 bar:
800 l/min
Weitere Suchbegriffe: schaumrohr, Schwerschaum, Schwerschaumstrahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.