Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerschaumrohr, Nenngröße S4, Anschluss C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerschaumrohr, Nenngröße S4, Anschluss C
Schwerschaumrohr, Nenngröße S4, Anschluss C
Artikel-Nr.:
     284WZ-212303
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     60313999
EAN/GTIN:
     4050075728503
Suchbegriffe:
Schaumrohr
Schaumstrahlrohr
Schwerschaumrohr
schaumrohr awg
- Nenngröße S4 - Anschluss C - Abmessung L x B x H 866 x 118 x 196 mm - Durchflussmenge S2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge S4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge S8/5 bar 800 l/min
Weitere Informationen:
Nenngröße:
S4
Anschluss:
C
Abmessung L x B x H:
866 x 118 x 196 mm
Durchflussmenge S2/5 bar:
200 l/min
Durchflussmenge S4/5 bar:
400 l/min
Durchflussmenge S8/5 bar:
800 l/min
Weitere Suchbegriffe: schaumrohr, Schwerschaum, Schwerschaumstrahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.