Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerschaumrohr, Nenngröße S8, Anschluss B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerschaumrohr, Nenngröße S8, Anschluss B
Schwerschaumrohr, Nenngröße S8, Anschluss B
Artikel-Nr.:
     284WZ-212308
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     60278299
EAN/GTIN:
     4050075728510
Suchbegriffe:
Schaumrohr
Schaumstrahlrohr
Schwerschaumrohr
schaumrohr awg
- Nenngröße S8 - Anschluss B - Abmessung L x B x H 975 x 126 x 198 mm - Durchflussmenge S2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge S4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge S8/5 bar 800 l/min
Weitere Informationen:
Nenngröße:
S8
Anschluss:
B
Abmessung L x B x H:
975 x 126 x 198 mm
Durchflussmenge S2/5 bar:
200 l/min
Durchflussmenge S4/5 bar:
400 l/min
Durchflussmenge S8/5 bar:
800 l/min
Weitere Suchbegriffe: schaumrohr, Schwerschaum, Schwerschaumstrahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,89*
€ 597,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,71*
€ 594,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,94*
€ 567,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,69*
€ 545,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,72*
€ 498,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.