Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbospritze 2235, C, mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turbospritze 2235, C, mit Griff
Turbospritze 2235, C, mit Griff
Artikel-Nr.:
     284WZ-212328
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     10072833
EAN/GTIN:
     4050075728138
Suchbegriffe:
Hohlstrahlrohr
hohlstrahlrohr awg
hohlstrahlrohr
AWG Turbospritzen 2000 entsprechen der Strahlrohrnorm DIN EN 15182-1. Einstellung der Durchflussmenge erfolgt mittels Drehring, das Öffnen und Schließen über den Bügelgriff. Eine ausgezeichnete Löschwirkung wird nicht nur im Vollstrahlmodus sondern auch im Sprühstrahlmodus erzielt, dafür sorgt der mit Wassertröpfchen gefüllte Sprühkonus. Zwei Pointer dienen zum Ertasten zum Ertasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform. Die Turbospritzen sind mit einer drehbaren Kupplung ausgestattet. - Anschluss C - Ausführung mit Griff - Abmessung L x B x H 290 x 109 x 245 mm - Durchflussmenge bei 8 bar 60/130/235 l/min - Wurfweite Vollstrahl 18/26/30 m - Wurfweite Sprühstrahl 7/10/13 m - Betriebsdruck PN16
Weitere Informationen:
Anschluss:
C
Ausführung:
mit Griff
Abmessung L x B x H:
290 x 109 x 245 mm
Durchflussmenge bei 8 bar:
60/130/235 l/min
Wurfweite Vollstrahl:
18/26/30 m
Wurfweite Sprühstrahl:
7/10/13 m
Betriebsdruck:
PN16
Weitere Suchbegriffe: AWG-Turbospritze, Turbospritze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,05*
€ 716,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,23*
€ 709,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,08*
€ 677,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,39*
€ 649,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,04*
€ 595,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.