| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-212436 Herst.-Nr.: 310613-36 EAN/GTIN: 0717668126361 |
| |
|
| | |
| Diese Pfeife zählt zu den lautesten Pfeifen der Welt. Sie erreicht eine Lautstärke von bis zu 117 dB und durch ihre extreme Reichweite ist der Ton kilometerweit zu hören. Gerade im Bereich der Vegetationsbrandbekämpfung ist sie daher ein ideales Hilfsmittel der Kommunikation. Mit der Pfeife erreichen Sie Töne im Bereich bis zu 4000 Hz. Diese spezielle Signalpfeife besitzt im Gegensatz zu vielen anderen Trillerpfeifen keine Kugel. Dank der drei Luftauslässe hat diese Pfeife trotzdem einen unverwechselbaren Ton. Früher wurde die Pfeife als Rettungspfeife hergestellt, welche auch an vielen Schwimmwesten befestigt war. Daher ist die Pfeife auch wasserfest und kann jederzeit verwendet werden. Mit dem Schlüsselring können Sie die Pfeife ohne Probleme an ihrem Schlüsselbund oder in der Jackentasche verstauen. Die Pfeife ist mit einem Gewicht von ca. 10 Gramm besonders leicht. Auch als Schiedsrichterpfeife,Trainerpfeife oder Hundepfeife einsetzbar. - Abmessungen 44 x 20 x 5 mm - Farbe orange - Lautstärke 117 dB Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 44 x 20 x 5 mm | Farbe: | orange | Lautstärke: | 117 dB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ACME, Pfeife, Signalpfeife, Vegetationsbrand, Waldbrand, Waldbrandpfeife |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,39* | € 5,41* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,07* | € 6,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|