| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-212456 Herst.-Nr.: B69-7041-A EAN/GTIN: 4260281965023 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alle Ladegeräte sind mit einer Elektronik zum Schutz der ADALIT Leuchten vor Überladung ausgerüstet, mit automatischer Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs. Geprüft entsprechend EMV-Anforderungen nach TR 041 im 2m/4m Tetrabandbereich der Klasse 5- Anzahl Ladeplätze 5 - Spannung 12/24 V - Abmessung L x B x H 375 x 60 x 100 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Ladeplätze: | 5 | Spannung: | 12/24 V | Abmessung L x B x H: | 375 x 60 x 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adalit, L-2000, L-3000, L2000, L3000, Ladegerät, Ladestation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |