Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmlampe L-5 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helmlampe L-5 Plus
Helmlampe L-5 Plus
Helmlampe L-5 Plus
Helmlampe L-5 Plus
Helmlampe L-5 Plus
Artikel-Nr.:
     284WZ-212462
Hersteller:
     Adalit
Herst.-Nr.:
     B69-7260-A
EAN/GTIN:
     4260281965436
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Helmlampe
Helmleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Die Adalit L-5 Helmleuchten sind die ersten Sicherheits-Helmleuchten mit Sensor zur automatischen Regulierung der LED-Leuchtkraft. Entsprechend der Lichtverhältnisse am Einsatzort wird die Leuchtkraft durch einen integrierten, lichtempfindlichen Sensor automatisch geregelt. Wenn der Anwender z. B. aus einem dunklen Raum in einen hell erleuchteten Raum tritt, schaltet die Lampe automatisch in einen Sparmodus mit verringerter Leuchtkraft. Hierdurch wird die Leuchtdauer mit einer Batterie- bzw. Akkuladung entscheidend verlängert. Die L-5 wird mit vier AAA-Batterien betrieben.- volle Kapazität der LED mit 135 Lumen während der ersten vier Stunden - eingebauter Sensor aktiviert automatisch den Sparmodus, je nach Helligkeit der jeweiligen Umgebung - Gehäuse aus besonders widerstandsfähigem, antistatischem Thermoplast. Beständig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien - zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0 geeignet - zur Adaption an z. B. Gallet/Bullard-Helme geeignet. Weitere Clips für andere Helm-Modelle auf Anfrage - Anzeige der verbleibenden Einsatzzeit beim Einschalten der Lampe. Eine LED signalisiert verbleibende Leuchtdauer von 1 bis 4 Stunden - ein wesentliches Sicherheitskriterium für die Einsatzkräfte - Abmessung L x B x H 150 x 38 x 44 mm - Schutzart IP67 - Ex-Schutz ATEX - Ex-Schutz Gas EX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga T85°C Da - Ex-Schutz Staub EX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga T85°C Da - Helligkeit 135 lm - Batterien 4 x AAA - Brenndauer 4/8/30 (stark/schwach/eco) h - 1 Stück Adalit L-5 - 1 Stück Clip zur Helmadaption - 4 Stück AAA-Batterie
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
150 x 38 x 44 mm
Schutzart:
IP67
Ex-Schutz:
ATEX
Ex-Schutz Gas:
EX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga T85°C Da
Ex-Schutz Staub:
EX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga T85°C Da
Helligkeit:
135 lm
Batterien:
4 x AAA
Brenndauer:
4/8/30 (stark/schwach/eco) h
Weitere Suchbegriffe: Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Taschenlampe (ex-geschützt), helmlampe led, helmlampe, adalit helmlampe, ADALIT®, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED Handlampe, LED Handleuchte, LED Lampe, LED Taschenlampe, LED Taschenleuchte, Leuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
ab € 0,1955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.