Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für L-5R, Anzahl Ladeplätze 3, 225 x 100 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät für L-5R, Anzahl Ladeplätze 3, 225 x 100 x 120 mm
Ladegerät für L-5R, Anzahl Ladeplätze 3, 225 x 100 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-212466
Hersteller:
     Adalit
Herst.-Nr.:
     B69-7264-A
EAN/GTIN:
     4260281965979
Suchbegriffe:
Einbauladegerät
Helmlampe
Helmleuchte
Ladegerät
Ladegerät für Adalit L-5R- automatische Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs - Ladezustandsanzeige über LED - mit Anschluss für 220/240 V und Kabel für Einbau in KFZ 12 V - Anzahl Ladeplätze 3 - Abmessung L x B x H 225 x 100 x 120 mm - Schutzart IP54 - Ladezeit 4-5 h - Spannung DC 12 V, AC 100/240 V
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeplätze:
3
Abmessung L x B x H:
225 x 100 x 120 mm
Schutzart:
IP54
Ladezeit:
4-5 h
Spannung:
DC 12 V, AC 100/240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.