Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für L-10, Anzahl Ladeplätze 4, 12/24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät für L-10, Anzahl Ladeplätze 4, 12/24 V
Ladegerät für L-10, Anzahl Ladeplätze 4, 12/24 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-212473
Hersteller:
     Adalit
Herst.-Nr.:
     B69-7212-A
EAN/GTIN:
     4260281965948
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
Ladegerät
Ladegerät Adalit
Ladegerät für Adalit L-10- elektronisch gesteuertes, automatisches Abschalten zum Schutz der Helmleuchte(n) vor Überladung - Prüfung des Akku-Ladezustandes. Rote LED: Ladung läuft, grüne LED: Ladung abgeschlossen - verschiedene Ausführungen für Netzanschluss mit 100-230 V und für Fahrzeuge mit 12-24 V Bordspannung - Ladezeit ca. 5 Stunden - Anzahl Ladeplätze 4 - Spannung 12/24 V - Abmessung L x B x H 355 x 28 x 102 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeplätze:
4
Spannung:
12/24 V
Abmessung L x B x H:
355 x 28 x 102 mm
Weitere Suchbegriffe: Ladeschale Adalit, Zubehör Adalit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,91*
€ 425,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,64*
€ 400,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,83*
€ 386,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,93*
€ 358,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.