| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-212801 Herst.-Nr.: 212801 EAN/GTIN: 4050075045686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mobiler, handlicher Komplettsatz, der für alle Einsatzfahrzeuge geeignet ist. Besonders auch bei Platzmangel, z. B. im PKW, die perfekte Wahl. Der Satz wurde in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei entwickelt. Durch das verstellbare Haltersystem konnte die Länge der Spieße (im zusammengeschobenen Zustand) auf 55 cm verringert werden. Durch den Standfuß ist der Halter auch für Asphalt und Beton geeignet. - Ausführung Feuerwehr-Sperrzone - Abmessung B x T x H 590 x 325 x 235 mm - 10 Stück höhenverstellbarer Spieß - 10 Stück Aufstellfuß - 1 Stück Einschlaghilfe - 1 Rll Absperrband - 1 Stück Transportkasten, blech Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Feuerwehr-Sperrzone | Abmessung B x T x H: | 590 x 325 x 235 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |