| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-212910 Herst.-Nr.: 212910 EAN/GTIN: 4317784011921 |
| |
|
| | |
| Verzinkte Ausführung, hochglanzpoliert. - Abmessung Ø x L 6 x 60 mm - DIN 5299C - Traglast 350 kg Weitere Informationen: | | Abmessung Ø x L: | 6 x 60 mm | DIN: | 5299C | Traglast: | 350 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,22* | € 0,30* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,2218* | € 0,3018* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,23* | € 0,31* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,242* | € 0,332* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,2753* | € 0,4553* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|