| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-214005 Herst.-Nr.: 214005 EAN/GTIN: 4050075257447 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aluminiumbox, leer, ohne Inneneinteilung und ohne Aufschrift. Durch die Kooperation mit Zarges ist es gelungen, die Vorgaben der DIN 14880:2013-12 optimal umzusetzen und ein modernes Logistikkonzept für den Feuerwehrbereich zu erarbeiten. Vorteile der FireBox: - stapelbar im Euro-Palettenmaß, durch den speziellen Zentrierrahmen im Deckel können kleine Kisten sicher auf den größeren Versionen gestapelt werden
- äußerst stabil, millionenfach bewährte Qualität vom Marktführer Zarges
- staub- und spritzwassergeschützt nach IP 44
- rostfrei und dauerhaft haltbar durch hochfeste Alu-Legierung
- auch mit Handschuhen gut zu tragen dank großer, ergonomischer Griffe
- verschließ- und plombierbar durch Vorhängeschloss
- verschweißte Profilrahmenstöße für höhere Stabilität - das Innenmaß wird durch das obere Randprofil nicht reduziert - Dichtung aus PU-Schaum dauerhaft auf das Deckelblech geschäumt - Ecksicken für noch mehr Stabilität - rostfreies Edelstahlscharnierband, mit Vollnieten befestigt - rostfreie Edelstahlverschlüsse mit starkem Edelstahlbügel und stabiler Vollnietverbindung - ergonomische, kunststoffummantelte Federfallgriffe auch mit dicken Handschuhen bestens bedienbar - Befestigung der Griffe mit Vollnieten - zwei hochbelastbare Gurtbänder, mit Vollnieten befestigt - Blechstärke 1,35 mm bei Deckel und Wänden - Abmessung LxBxH 600 x 400 x 220 mm - Größe 1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung LxBxH: | 600 x 400 x 220 mm | Größe: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |