| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-214040 Herst.-Nr.: 214040 EAN/GTIN: 4050075046959 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aluminiumbox Größe 1, leer, ohne Inneneinteilung, mit Aufschrift, für Schornsteinwerkzeug nach DIN 14800-4. Die Beschriftung erfolgt mittels hochfester, abriebresistenter gelber Aufkleber. Dadurch sind die verschiedenen Sätze auch bei Dunkelheit und aus grosser Entfernung problemlos zu erkennen. Abmessung 600 x 400 x 220 mm, Gewicht 5800 g - Ausführung Schornsteinwerkzeug 1 DIN 14800-SSWK - Größe 1 - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 220 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Schornsteinwerkzeug 1 DIN 14800-SSWK | Größe: | 1 | Abmessung L x B x H: | 600 x 400 x 220 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr Verbandkasten, FireBox, Firebox, Firebox Verkehrsunfall, Kiste Verkehrsunfall, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Sperrwerkzeugsatz, Verbandkasten, Verbandskästen, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |