| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-214070 Herst.-Nr.: 214070 EAN/GTIN: 4050075047055 |
| |
|
| | |
| Aluminiumbox Größe 3, leer, mit Inneneinteilung und Aufschrift, für Werkzeugsatz Holz nach DIN 14800-9. Die Einteilungen bestehen aus äußerst stabilen Aluminiumblechen, die mit rostfreien Nieten dauerhaft befestigt sind. Die Beschriftung erfolgt mittels hochfester, abriebresistenter gelber Aufkleber. Dadurch sind die verschiedenen Sätze auch bei Dunkelheit und aus grosser Entfernung problemlos zu erkennen. Abmessung 600 x 400 x 150 mm, Gewicht 5600 g - Ausführung Werkzeugsatz Holz DIN 14800-WKH - Größe 3 - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 150 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Werkzeugsatz Holz DIN 14800-WKH | Größe: | 3 | Abmessung L x B x H: | 600 x 400 x 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, dönges werkzeugsatz, modul werkzeuge, Alubox, DIN 14800-13, DIN 14800-VUK, Feuerwehr Sanitätskasten, Feuerwehr Verbandkasten, FireBox, Firebox, Firebox Verkehrsunfall, Kiste Verkehrsunfall, Sperrwerkzeugsatz, Verbandkasten, Verbandskästen |
| | |
| |