| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-214080 Herst.-Nr.: 214080 EAN/GTIN: 4050075047178 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aluminiumbox, leer, ohne Inneneinteilung, mit Aufschrift für die speziellen Ausrüstungssätze nach DIN 14800, 14142, 14881 und 14885. Die Beschriftung erfolgt mittels hochfester, abriebresistenter gelber Aufkleber. Dadurch sind die verschiedenen Sätze auch bei Dunkelheit und aus großer Entfernung problemlos zu erkennen. - Ausführung Hebekissenzubehör nach alter DIN 14800-HZK - Größe 6 - Abmessung L x B x H 800 x 400 x 330 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Hebekissenzubehör nach alter DIN 14800-HZK | Größe: | 6 | Abmessung L x B x H: | 800 x 400 x 330 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr Verbandkasten, FireBox, Firebox, Firebox Verkehrsunfall, Kiste Verkehrsunfall, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Sperrwerkzeugsatz, Verbandkasten, Verbandskästen, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |