| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-214090 Herst.-Nr.: 214090 EAN/GTIN: 4050075046935 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aluminiumbox, leer, mit Inneneinteilung und Aufschrift für die speziellen Ausrüstungssätze nach DIN 14800, 14142, 14881 und 14885. Die Einteilungen bestehen aus äußerst stabilen Aluminiumblechen, die mit rostfreien Nieten dauerhaft befestigt sind. Die Beschriftung erfolgt mittels hochfester, abriebresistenter gelber Aufkleber. Dadurch sind die verschiedenen Sätze auch bei Dunkelheit und aus großer Entfernung problemlos zu erkennen. - Ausführung Verkehrsunfall DIN 14800-VUK - Größe 1 - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 220 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Verkehrsunfall DIN 14800-VUK | Größe: | 1 | Abmessung L x B x H: | 600 x 400 x 220 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr Verbandkasten, FireBox, Firebox, Firebox Verkehrsunfall, Kiste Verkehrsunfall, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Sperrwerkzeugsatz, Verbandkasten, Verbandskästen, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |