| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-214095 Herst.-Nr.: 214095 EAN/GTIN: 4050075047147 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aluminiumbox, leer, ohne Inneneinteilung, mit Aufschrift für die speziellen Ausrüstungssätze nach DIN 14800, 14142, 14881 und 14885. Auf Wunsch sind für die verschiedenen Fireboxen® auch variable Einteilungssätze erhältlich. Die Beschriftung erfolgt mittels hochfester, abriebresistenter gelber Aufkleber. Dadurch sind die verschiedenen Sätze auch bei Dunkelheit und aus großer Entfernung problemlos zu erkennen.- Ausführung Verbrauchsmaterial DIN 14800-VMK - Größe 4 - Abmessung L x B x H 400 x 300 x 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Verbrauchsmaterial DIN 14800-VMK | Größe: | 4 | Abmessung L x B x H: | 400 x 300 x 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr Verbandkasten, FireBox, Firebox, Firebox Verkehrsunfall, Kiste Verkehrsunfall, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Sperrwerkzeugsatz, Verbandkasten, Verbandskästen, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |